| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6408013 Herst.-Nr.: E6408013 EAN/GTIN: 4029713049249 |
| |
|
| | |
| Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET® IP 67 mit integriertem Funk Ausführung: Integrated Wireless für kabellose Datenübertragung per Funkübertragung · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · Gehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit · Mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · LCD Anzeige 11 mm ∙ Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) ∙ Lieferung mit Kalibrierzertifikat und Batterie (CR2032) im Etui Anwendung: Rasches, sicheres und fehlerfreies Messen und Ablesen ∙ Für Aussen-, Innen-, Stufen- (Abstands-) und Tiefenmessungen (4-fach-Messungen) Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0.01 " | Schnabellänge: | 40 mm | Messbereich: | 150 mm | Tiefenmaß: | rund (1,5 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, digitaler messschieber ablesung 0.01mm, Messschieber |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 179,77* | € 203,28* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,42* | € 208,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,25* | € 215,68* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,53* | € 217,84* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,65* | € 264,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|