Der flexible Backofenfühler (Thermoelement Typ T) kann für die Temperaturmessung in hohen Temperaturen eingesetzt werden (bis +250 °C). Denn er ist hitzebeständig; da die Fühlerleitung aus PTFE gef...
Temperatursensor-Typ = K Fühlerdurchmesser = 15mm Fühlerlänge = 500mm Temperatur erfasst max. = +1200°C Anschlussart = Anschlusskopf Thermoelement-Steckeinheit mit Anschlusskopf, Format B15, Typ K ...
Das Hygrometer ist das ideale Messmittel um die klimatischen Bedingungen in zum Beispiel Lagerhallen, Produktionshallen oder auch in Gewächshäusern zu überprüfen. Messen kann das Hygrometer die Umg...
Thermoelement Mini-Stecker Fluke 80CK-M für Typ K. Thermoelement Mini-Stecker Fluke 80CK-M für Typ K. Ausstattung und Highlights Isothermische Schraubklemmen zur Befestigung von Thermoelementdraht ...
3RS1100-1CD30 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 1 SCHWELLWERT, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 600 GRAD C 24 V AC/DC 1 S + 1 OE, RUHESTROMPRINZIP SCHRAUBANSCHLUSS
Thermoelement Typ K mit Standard-Bananensteckern (4 mm) Geeignet für Multimeter mit Temperaturmess-funktionen (z.B. Fluke 87IV, 89IV und 16) Messbereich: -40 bis 260 ºC Ein Jahr Garantie
Temperatur-Adapter, TA, PeakTech Dieser Adapter verbindet 4-mm-Buchsen, wie sie für die meisten Multimeter verwendet werden, mit K-Typ-Steckverbindern, wie sie für die meisten Temperaturfühler verw...
Fluke T80PJ-EXT | Thermoelement-Ausgleichsleitungen zum verlängern und Reparieren von Thermoelementen Typ J. Fluke T80PJ-EXT | Thermoelement-Ausgleichsleitungen zum verlängern und Reparieren von Th...
3RS1100-1CK20 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 1 SCHWELLWERT, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 200 GRAD C 110-120/220-240V AC 1 S + 1 OE, RUHESTROMPRINZIP SCHRAUBANSCHLUSS
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: - Länge - metrisch: 10 m Produktpalette: Type J Thermoelementdraht: J Länge - imperial: 32.8 ft Leiterquerschnitt CSA: 0....