Thermoelement, Typ=TC-M06-L030-K02.J, Leitungslänge=2 m, Manteldurchmesser=6 mm, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=400 °C, Art des Thermoelements=Ty...
Flüssigkeit-Temperaturfühler, TF-40, PeakTech Diese abgebildete Temperatursonde ist ein Typ-K-Thermoelement (NiCrNi). Diese Temperatursonde kann für alle unsere im Katalogprogramm dargestellten Dig...
Prüfsonden Typ = Thermoelement Typ K Modellnummer = SAMB Thermoelementsonden TypK. Große Auswahl an Thermoelementsonden Typ K. Jede Sonde hat einen Thermoelementsteckverbinder für den direkten Ansc...
3RS1120-1DD30 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 2 SCHWELLWERTE, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 600 GRAD C 24 V AC/DC 1 S+1 W, ARBEITS- U. RUHESTROM SCHRAUBANSCHLUSS
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: - Länge - metrisch: 10 m Produktpalette: Type N Thermoelementdraht: N Länge - imperial: 32.8 ft Leiterquerschnitt CSA: 0....
Thermoelement, Typ=TC-K03.J.KE.19X26, Leitungslänge=3 m, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=400 °C, Art des Thermoelements=Typ J, Material Sensorgehä...
3RS1120-1DW20 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 2 SCHWELLWERTE, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 200 GRAD C 24-240V AC/DC 1 S+1 W, ARBEITS- U. RUHESTROM SCHRAUBANSCHLUSS
Der Gefriergutfühler (TE Typ T) wird vor allem zur Messung der Kerntemperatur von gefrorenen Lebensmitteln eingesetzt. Dank Spezialhandgriff und seiner schraubenförmigen Spitze lässt er sich direkt...
3RS1120-1DW30 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 2 SCHWELLWERTE, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 600 GRAD C 24-240V AC/DC 1 S+1 W, ARBEITS- U. RUHESTROM SCHRAUBANSCHLUSS
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: - Länge - metrisch: 50 m Produktpalette: Type T Thermoelementdraht: T Länge - imperial: 164 ft Leiterquerschnitt CSA: 0.2...