Zur Verwendung mit: Digitalmultimeter der Produktreihe DT4200 von HIOKI Produktpalette: DT4200 Series Art des Zubehörs: Thermoelement des Typs K SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja
Thermoelement, Typ=TCR-M08-L050-K04, Leitungslänge=4 m, Manteldurchmesser=8 mm, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=400 °C, Temperaturmessbereich min....
Eindringende Sonde, TP882, extech Der TP882 von Extech ist ein Eindring-Temperaturfühler. Dieser Fühler vom Typ K misst von -50 bis 1000°F (-46 bis 538°C) mit einem Subminiatur-(Mini-ANSI)-Stecker....
3RS1101-1CD30 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP K, UEBERSCHR. 1 SCHWELLWERT, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 600 GRAD C 24 V AC/DC 1 S + 1 OE, RUHESTROMPRINZIP SCHRAUBANSCHLUSS
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: - Länge - metrisch: 50 m Produktpalette: - Thermoelementdraht: K Länge - imperial: 164 ft Leiterquerschnitt CSA: 0.219 mm...
Einstechfühler, GES900-GE, Greisinger Einstechfühler für weichplastische Medien Typ K, -65 ... +1000 °C Federndes V4A-Rohr mit Ø 3 mm Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, ...
Sensor Typ = Thermoelement Typ K Reaktionszeit = 240 ms Genauigkeit = ±1 °C oder ±1 % des Messwerts Kabellänge = 1m Versorgungsspannung = 6 → 28 V dc Ausgangstyp = Thermoelement Typ K Temperatur er...
Reaktionsschneller Oberflächen-Temperatursensor TF400SURFACE Typ K von Gossen Metrawatt. Reaktionsschneller Oberflächen-Temperatursensor TF400SURFACE Typ K von Gossen Metrawatt. Ausstattung und Hig...
3RS1101-1CD40 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP K, UEBERSCHR. 1 SCHWELLWERT, BAUBR. 22,5 MM 500 GRAD C BIS 1000 GRAD C 24 V AC/DC 1 S + 1 OE, RUHESTROMPRINZIP SCHRAUBANSCHLUSS
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Drahtdurchmesser: - Länge - metrisch: 10 m Produktpalette: Type J Thermoelementdraht: JX Länge - imperial: 32.8 ft Leiterquerschnitt CSA:...
Ersatz-Messkopf, 0602 0092, Testo Der Ersatz-Messkopf für Rohranlegefühler (TE Typ K) ermöglicht Ihnen z.B. im Schadensfall, den einfachen und schnellen Austausch Ihres alten Messkopfes. Features *...
Beschreibung Der Temperatur-Kalibrator für Thermoelemente ist kompakt und einfach zu verwenden. Er kann Messungen und Simulationen an bis zu 8 Thermoelemente-Typen (J, K, T, E, R, S, B, N) und von ...
3RS1101-1CK20 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP K, UEBERSCHR. 1 SCHWELLWERT, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 200 GRAD C 110-120/220-240V AC 1 S + 1 OE, RUHESTROMPRINZIP SCHRAUBANSCHLUSS