Ausgangstyp = 2 Relais Versorgungsspannung = 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +55°C Eingangstyp = Thermoelement, Typ K JUMO Electronic MICROS...
Lieferung inkl. Batterie (9,0 V)|Lieferung ohne Netzgerät, bitte separat bestellen, NiCr-Ni-Luftfühler GTL 130. Als Luft-/Gasfühler, mit Handgriff und Kabel, Ansprechgeschwindigkeit. ca. 1,5 s Mess...
Temperatursensor-Typ = J Fühlerdurchmesser = 3mm Fühlerlänge = 250mm Temperatur erfasst max. = +800°C Anschlussart = Kabel Kabellänge = 3m Thermoelemente Typ K und Typ J mit Ummantelung. Verformbar...
Zur Verwendung mit: THERMO Click-Erweiterungsboard von Mikroelektronika Produktpalette: - Art des Zubehörs: Thermoelement-Messfühler des Typs K SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Dank einem starkem Magneten (Haftkraft 20 N) lässt sich der Temperaturfühler an metallischen Oberflächen befestigen und ermöglicht dadurch eine komfortable Messung der Oberflächentemperatur. So hab...
Temperatursensor-Typ = K Fühlerdurchmesser = 3mm Fühlerlänge = 1m Temperatur erfasst max. = +800°C Anschlussart = Kabel Thermoelemente Typ K und Typ J mit Ummantelung. Verformbar mit Inconel-Ummant...
Mit dem robusten Luftfühler (Thermoelement Typ K) messen Sie (mit dem passenden Messgerät) einfach und präzise die Lufttemperatur. Er kann mit allen Messgeräten von Testo mit einem Typ T-Anschluss ...
Isoliermaterial = PTFE Temperatursensor-Typ = K Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Kabelprofil = Mehrleiter Litzenzahl = 2 Typ K - Ausgleichsleitung bis 350°C. Mantel aus Glasseide oder Silikon/...
Temperaturfühler, 881616, extech Der 881616 ist ein magnetischer Grill-Temperaturfühler vom Typ K. Zur Verwendung mit jedem Messgerät, das über einen Typ-K-Anschluss verfügt. Dieser Grill-Temperatu...