Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø M8 Bolt x 25mm → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø M8 Bolt x 25mm → +250°C
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø M8 Bolt x 25mm → +250°C
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø M8 Bolt x 25mm → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8722590
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8722590
EAN/GTIN:
     5056112221456
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = M8 Bolt
Fühlerlänge = 25mm
Fühlermaterial = Edelstahl
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = IEC

RS PRO V18
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
M8 Bolt
Fühlerlänge:
25mm
Fühlermaterial:
Edelstahl
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 8722590, Automation, Sensoren, RS PRO, FBGSKM82520C4TI, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,68*
€ 34,75*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 42,06*
€ 60,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8722593
ab € 49,34*
Zubehör
RS Pro
8722597
ab € 59,27*
Zubehör
RS Pro
8722607
ab € 49,26*
Zubehör
RS Pro
8722581
ab € 47,01*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.450,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.