3RS1121-1DW30 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP K, UEBERSCHR. 2 SCHWELLWERTE, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 600 GRAD C 24-240V AC/DC 1 S+1 W, ARBEITS- U. RUHESTROM SCHRAUBANSCHLUSS
Der robuste Lebensmittel-Einstechfühler (Thermoelement Typ T) wird vor allem zur Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln eingesetzt. Besonders praktisch für den Einsatz im Lebensmittel-Bereich...
Temperatursensor-Typ = K Temperatur erfasst max. = +250°C Anschlussart = Mini-Stecker Kabellänge = 10m Erfüllte Normen = IEC Thermoelemente mit ungeschützter Kontaktstelle vom Typ K oder T. schnell...
Temperatursensor-Typ = J Fühlerdurchmesser = 3mm Fühlerlänge = 250mm Temperatur erfasst max. = +800°C Anschlussart = Mini-Stecker Thermoelemente Typ K und Typ J mit Ummantelung. Verformbar mit Inco...
Der Edelstahl-Lebensmittelfühler (TE Typ T) wird (mit dem passenden Messgerät) vor allem in der Lebensmittelkontrolle eingesetzt. Aufgrund seiner FEP-Leitung ist der Fühler bis +200 °C einsetzbar.
Isoliermaterial = PTFE Temperatursensor-Typ = K Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Kabelprofil = Mehrleiter Litzenzahl = 2 Typ K - Ausgleichsleitung bis 350°C. Mantel aus Glasseide oder Silikon/...
Schnell, robust und einfach in der Anwendung: Halten Sie den Lufttemperaturfühler in die zu messende Umgebung – und erhalten Sie dank freiliegendem Sensor im Sondenrohr den Lufttemperatur-Wert scho...