| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5720 Herst.-Nr.: P TA EAN/GTIN: 4250569404016 |
| | |
|
| | |
| Temperatur-Adapter, TA, PeakTech Dieser Adapter verbindet 4-mm-Buchsen, wie sie für die meisten Multimeter verwendet werden, mit K-Typ-Steckverbindern, wie sie für die meisten Temperaturfühler verwendet werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Adapter | Technologie: | Thermoelement Typ K | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0078 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, thermoelement, peaktech thermoelement, Adapter, Messadapter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,21* | € 1,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,31* | € 2,01* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,36* | € 2,08* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,37* | € 2,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|