Temperaturfühler, TF-10, PeakTech Universal Temperaturfühler geeignet für Flüssigkeiten-/Oberflächen- und Luftmessungen. Diese abgebildete Temperatursonde ist ein Typ-K-Thermoelement (NiCrNi). Dies...
3RS1120-2DD20 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 2 SCHWELLWERTE, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 200 GRAD C 24 V AC/DC 1 S+1 W, ARBEITS- U. RUHESTROM FEDERZUGKLEMME
Thermoelement mit Fühler, 150 mm, Typ=RND 410-00119, Drahtdurchmesser=0.5 mm, Leitungslänge=2 m, Manteldurchmesser=4.5 mm, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbere...
Der Edelstahl-Lebensmittelfühler (TE Typ T) ist in Verbindung mit dem passenden Messgerät ideal zur Temperaturmessung in Flüssigkeiten und zähplastischen Medien. Seine PUR-Leitung bleibt selbst bei...
3RS1121-1DD40 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP K, UEBERSCHR. 2 SCHWELLWERTE, BAUBR. 22,5 MM 500 GRAD C BIS 1000 GRAD C 24 V AC/DC 1 S+1 W, ARBEITS- U. RUHESTROM SCHRAUBANSCHLUSS
Flüssigkeitenfühler, TF-60, PeakTech Diese abgebildete Temperatursonde ist Typ-K-Thermoelemente (NiCrNi). Diese Temperatursonde kann für alle unsere im Katalogprogramm dargestellten Digital-Thermom...
Isoliermaterial = Fiberglas Temperatursensor-Typ = K Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Kabelprofil = Mehrleiter Litzenzahl = 2 Typ K - Ausgleichsleitung bis 350°C. Mantel aus Glasseide oder Sil...
3RS1121-1DW20 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP K, UEBERSCHR. 2 SCHWELLWERTE, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 200 GRAD C 24-240V AC/DC 1 S+1 W, ARBEITS- U. RUHESTROM SCHRAUBANSCHLUSS
Der Lebensmittelfühler ist (mit dem passenden Messgerät) ideal zur Messung von Lebensmitteltemperaturen. Der Temperaturfühler besteht aus hygienischem Edelstahl, lässt sich leicht abwaschen und ist...