Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
Fluke 80PK-1 Bead Probe Thermoelement
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30399063
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
750422
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
24 V
Merkmale
Produkttyp
Thermoelement
Temperaturmessbereich
-40 - 260 °C
Maßeinheit
°C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsprinzip
Kontakt
Maximaler Arbeitsabstand
1 m
Typ des Thermoelements
Typ K
Produktfarbe
Orange, Gelb
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Industrieumweltsensoren & -monitore
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Oberflächenfühler
,
Prüfspitze
,
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
Vielfachmesszange
,
thermoelement k
,
temperaturfühler
,
multimeter fluke
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 55,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 28 II Ex Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Fluke
4017165
€ 1.434,13*
Zubehör
Fluke 28 II Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Fluke
3947820
€ 691,83*
Zubehör
Fluke 51 II Multimeter
Fluke
1281142
€ 421,73*
Zubehör
Fluke 53 II Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3821096
€ 605,91*
Zubehör
Fluke 54 II B
Fluke
3821081
€ 742,75*
Zubehör
Fluke 572-2
Fluke
4328074
€ 824,65*
Zubehör
Fluke 714B/EN °C -250 - 2500 °C Eingebaute Anzeige
Fluke
4387869
€ 1.408,48*
Zubehör
Fluke 88V/A Multimeter
Fluke
FLUKE 88-V/A
€ 848,06*
Zubehör
Fluke FLK 52-II Multimeter
Fluke
1281139
€ 522,57*
Zubehör
Fluke Infrarot-Thermometer, FLUKE 561, 2558118
Fluke
2558118
€ 200,69*
Zubehör
FLUKE FLUKE 87-V/EUR DIGITALES HANDMULTIMETER, 20000 ZÄHLW.
Fluke
FLUKE 87-V/EUR
€ 573,35*
Zubehör
FLUKE FLUKE TL221 MESSLEITUNGSVERLÄNGERUNG, SET
Fluke
FLUKE TL221
€ 58,98*
Zubehör
FLUKE FLUKE TL82 MESSLEITUNGSSATZ
Fluke
FLUKE TL82
€ 207,52*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK289 MESSLEITUNGSSATZ F. INDUSTRIEANWENDUNGEN
Fluke
FLUKE TLK289
€ 292,58*
Zubehör
FLUKE FLUKE TP81 ISOLATIONS-EINSTECHKLEMMEN, FLUKE TP81
Fluke
FLUKE TP81
€ 94,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.