Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 971 Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 971 Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend
Fluke 971 Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend
Fluke 971 Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend
Fluke 971 Drinnen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26824522
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2418208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Technische Details
Zweck
Drinnen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
5 - 95 %
Genauigkeit
0.5 °C
Präzision
2.5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
194 mm
Gewicht
190 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 55 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,78*
€ 430,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,33*
€ 424,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,77*
€ 419,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,42*
€ 405,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,08*
€ 393,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4131397
ab € 5.329,81*
Zubehör
Fluke
2091049
ab € 47,05*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 64,53*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 161,85*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.