Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: - Länge - metrisch: 10 m Produktpalette: Type K Thermoelementdraht: K Länge - imperial: 32.8 ft Leiterquerschnitt CSA: 0....
Temperatursensor-Typ = K Fühlerdurchmesser = 3mm Fühlerlänge = 1m Temperatur erfasst max. = +800°C Anschlussart = Mini-Stecker Thermoelemente Typ K und Typ J mit Ummantelung. Verformbar mit Inconel...
3RS1101-1CK30 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP K, UEBERSCHR. 1 SCHWELLWERT, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 600 GRAD C 110-120/220-240V AC 1 S + 1 OE, RUHESTROMPRINZIP SCHRAUBANSCHLUSS
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: - Länge - metrisch: 50 m Produktpalette: Type J Thermoelementdraht: J Länge - imperial: 164 ft Leiterquerschnitt CSA: 0.2...
Sensor Typ = Thermoelement Typ K Reaktionszeit = 125 ms Genauigkeit = ±1,5 °C oder ±1,5 % des Messwerts Kabellänge = 1m Versorgungsspannung = 6 → 28 V dc Ausgangstyp = Thermoelement Typ K, Alarm Ko...
3RS1101-1CK40 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP K, UEBERSCHR. 1 SCHWELLWERT, BAUBR. 22,5 MM 500 GRAD -1000 GRAD C 110-120/220-240V AC 1 S + 1 OE, RUHESTROMPRINZIP SCHRAUBANSCHLUSS
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: - Länge - metrisch: 25 m Produktpalette: Type K Thermoelementdraht: K Länge - imperial: 82 ft Leiterquerschnitt CSA: 0.21...
Thermoelement, Typ=TC-M06-L100-K02.J, Leitungslänge=2 m, Manteldurchmesser=6 mm, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=400 °C, Art des Thermoelements=Ty...
3RS1120-1DD20 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 2 SCHWELLWERTE, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 200 GRAD C 24 V AC/DC 1 S+1 W, ARBEITS- U. RUHESTROM SCHRAUBANSCHLUSS
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: - Länge - metrisch: 10 m Produktpalette: Type K Thermoelementdraht: K Länge - imperial: 32.8 ft Leiterquerschnitt CSA: 0....