Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY Z2-K-5M (IEC) SENSOR, THERMOELEMENT TYP K, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1633482
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     Z2-K-5M (IEC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ k labfacility
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 16.4 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -75 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, Z2-K-5M (IEC), 1633482, 163-3482
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,96*
    € 33,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,49*
    € 32,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FW-K-3M
    ab € 19,16*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-FF (IEC)
    ab € 3,25*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M (IEC)
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-MQ
    ab € 2,81*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-F (IEC)
    ab € 4,65*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M (IEC)
    ab € 6,59*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M/F
    ab € 10,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.