Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Lebensmittelfühler, IP67, TE Typ T - mit FEP-Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Lebensmittelfühler, IP67, TE Typ Tmit FEP-Leitung
Edelstahl Lebensmittelfühler, IP67, TE Typ Tmit FEP-Leitung
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0603 3392
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0603 3392
EAN/GTIN:
     4029547001949
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Lebensmittel-Thermometer
Lebensmittelfühler
Der Edelstahl-Lebensmittelfühler (TE Typ T) wird (mit dem passenden Messgerät) vor allem in der Lebensmittelkontrolle eingesetzt. Aufgrund seiner FEP-Leitung ist der Fühler bis +200 °C einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Länge der Sonde:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelthermometer, Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ t, einstechfühler testo, einstechfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.