Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Labor-Digitalthermometer
>
Digital-Laborthermometer Fühler
>
Artikel
Robuster Lufttemperaturfühler, TE Typ K - Festkabel gestreckt 1.2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9RWF-0602 1793
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0602 1793
EAN/GTIN:
4029547003516
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Schnell, robust und einfach in der Anwendung: Halten Sie den Lufttemperaturfühler in die zu messende Umgebung – und erhalten Sie dank freiliegendem Sensor im Sondenrohr den Lufttemperatur-Wert schon nach kurzer Ansprechzeit. Um das Messergebnis zu optimieren, kann der Fühler mit ca. 1,5 m/s in der Luft bewegt werden.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-60 °C | 400 °C
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.16 m
Länge der Sonde:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
... >
Temperaturmessgeräte
>
Oberflächen- / Luft- / Einstech-Messung
>
Fühler Oberflächen- / Luft- / Einstech-Messung
Weitere Suchbegriffe:
Einstechthermometer
,
Einstich-Thermometer
,
Einstichthermometer
,
Kern-Thermometer
,
Kernthermometer
,
Gas-Messgerät
,
Gasmessgerät
,
Hand-Thermometer
,
Handthermometer
,
Luftfühler
,
Luftmessfühler
,
Stabmessfühler
,
Oberflächenfühler
,
Oszilloskop-Tastkopf
,
Tastkopf
,
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
einstechfühler testo
,
tastkopf
,
thermoelement k
,
Temperaturmessung
,
Thermometer
,
Lufttemperatur
,
Lufttemperatur messen
,
Lufttemperatur Messgerät
,
Lufttemperaturmessgerät
,
Lufttemperaturmessung
,
Lufttemperatursensor
,
Lufttemperaturfühler
,
Fühler
,
Zubehör
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 67,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Magnetstreifen-Thermoelement Typ K, Ø 25 x 50mm x 2m → +100°C
RS Pro
2194545
€ 42,94*
Zubehör
RS PRO PT100 Widerstandsthermometer , 0°C → +70°C
RS Pro
3389491
€ 79,01*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
€ 1.604,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.