Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke SureGrip Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke SureGrip Prüfsonde
Fluke SureGrip Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73386105
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2098691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Tastkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
319 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Material
Edelstahl
Isolationsmaterial
PVC
Kabellänge
1 m
DC-Spannung (max.)
60 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 366,73*
Zubehör
Fluke
4387869
ab € 1.287,30*
Zubehör
Fluke
87V
ab € 524,83*
Zubehör
RS Pro
3817435
ab € 1,98*
Zubehör
RS Pro
3630159
ab € 25,55*
Zubehör
RS Pro
3630137
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.