tesakrepp® 4323 ist Ihr perfekter Partner, wenn Sie Abdeck-, Fixier- oder Bündelarbeiten ohne einen besonderen Schwierigkeitsgrad erledigen möchten. Das flache und schwach gekreppte Malerband ist m...
tesa-Krepp 4306 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4306 ist für fast alle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet wie Abkleben von langen geraden Linien • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk ...
Krepp-Klebeband Ausführung: Schwach gekrepptes Papier mit Naturkautschukkleber. Temperaturbeständig bis 140 °C. Reiß- und rückstandsfrei abziehbar, Nassschlifffest und sehr gut haftend auf Lack und...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
extrem dünn für präzise, scharfe Lackkanten · gute Positionierbarkeit und Verklebung auf verschiedenen Untergründen · leichte rückstandsfreie Entfernbarkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,09...
für mittlere Temperaturen bis +80 °C · mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache un...
Premium Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten mit UV Schutz · besteht aus einem besonders reißfesten, flachen Washi Spezialträger und einer UV stabilen Klebmasse ·...
Kreppband tesakrepp® 4322 stark gekreppt chamois Länge 50 m Breite 25 mm Rolle TESA stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schm...
Präzisionskrepp 4344 Standard glatt hellbeige Länge 50 m Breite 25 mm Rolle TESA Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten · besteht aus einem flachen und reißfesten P...
tesa Maler Krepp 4348 Standard Papierabdeckband, 25 mm x 50m leicht gekreppt, ermöglicht die Herstellung leichterer Ab- deckmasken und kann auf allen gebräuchlichen Konfektionier- geräten verarbeit...
Abdeckklebeband, Typ=4330 50X25, Breite=25 mm, Dicke=0.175 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=4.8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=140 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=be...
Sehr geehrter tesa Kunde, in unseren weltweiten Fertigungsbetrieben produzieren wir ein breites Sortiment von Klebebändern, die von uns entwickelt wurden, um die Anforderungen unserer Kunden zuverl...
tesa 04331-00009-00 Abdeckband tesakrepp® 4331 Farblos (L x B) 50 m x 25 mm 1 St. tesa® 4331 Hochhitzefestes Premium-Abdeckband Abdecken bei der kratz- und schlagfesten Pulverlackierung mit anschli...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
tesa 04316-00009-03 Kreppband tesakrepp® 4316 Chamois (L x B) 50 m x 25 mm 1 St. tesakrepp® 4316 Kreppband Allgemeine Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100°C tesakrepp® 4316 PV3 i...
tesa Professional Outdoor 56214-00000-03 Malerabdeckband Blau (L x B) 50 m x 25 mm 2 St. tesa Malerband AUSSEN – Dünnes Abdeckband für extrem präzises Abkleben bei Malerarbeiten im Outdoor-Bereich,...
Ideal zum Abkleben empfindlicher Oberflächen: Feines Malerkrepp mit hoher Klebekraft, entwickelt für Papiertapeten oder feinen Putz – exakte Resultate wie vom Profi;Für besonders präzises und schon...
stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · sehr gute Kurvenverklebung möglich · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: N...
tesa 04790-00000-01 Malerabdeckband Beige (L x B) 50 m x 25 mm 3 St. NOPI® Malerband Flach gekrepptes Papierabdeckband Ausgestattet mit einer Naturkautschukklebmasse Ideal für einfache Malerarbeite...
mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläuf...
tesa PRECISION SENSITIVE 04333-00018-02 Kreppband Präzisionskrepp® Hellrosa (L x B) 50 m x 25 mm 1 St. tesa Präzisionskrepp® 4333 Sensitiv - zum Schutz empfindlicher Untergründe im Innenbereich Fü...
tesa PREMIUM 04438-00015-00 Kreppband tesakrepp® Blau (L x B) 50 m x 25 mm 1 St. tesakrepp® 4438 UV Es ist auf allen gängigen Verarbeitungsgeräten einsetzbar und ermöglicht so ein schnelles, ration...
tesa Professional 56212-00000-02 Malerabdeckband Gelb (L x B) 50 m x 25 mm 2 St. tesa Malerband Professional - 2x Malerkrepp aus dünnem Washi-Papier zum besonders präzisen Abkleben bei Malerarbeite...
tesa STANDARD 04325-00001-01 Kreppband tesa® Professional Beige (L x B) 50 m x 25 mm 1 St. tesa® 4325 - leicht gekrepptes Abdeckband für einfache Aufgaben Anwendungen im Innenbereich Für unproblema...
tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 - Krepp-Klebeband • Tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 ist für fast alle Malerarbeiten auf kritischen Untergründen im Innenbereich geeignet • Die Klebmasse ist ...
stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergrün...
tesa ALLROUND MASK 04352-00001-00 Kreppband Mint (L x B) 50 m x 25 mm 1 St. tesa® PROFESSIONAL 4352 Allround Mask - Malerkrepp für scharfe Farbkanten 50m:25mm Ideal für hochwertige Abdeckarbeiten i...
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten Banddicke, gesamt: 5.7mil (0.145mm) Produktpalette: 4338 Series Rollenlänge - metrisch: 50 m Rollenlänge - imperial: 164.1 ft Bandbreite...
tesa 61124 ist ein Premium Polyesterklebeband mit einer hochtemperaturbeständigen Silikonklebmasse. Aufgrund der exzellenten Temperaturbeständigkeit, ist das Klebeband sehr gut für hohe Anforderung...
tesa 61126 ist ein Premium Polyesterklebeband mit einer hochtemperaturbeständigen Silikonklebmasse. Aufgrund des hohen Klebmasseauftrages ist eine sichere Verklebung auch auf rauen und unebenen Obe...
Präzionskrepp® 4342 Eigenschaften: • Besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse • Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine...