Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Professional 56212-00000-02 Malerabdeckband Gelb (L x B) 50 m x 25 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481270-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56212-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448180933
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa Professional 56212-00000-02 Malerabdeckband Gelb (L x B) 50 m x 25 mm 2 St.

tesa Malerband Professional - 2x Malerkrepp aus dünnem Washi-Papier zum besonders präzisen Abkleben bei Malerarbeiten - für innen und außen - 50 m x 25 mm

Ideal für das Abkleben bei Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich
Echter Washi-Träger: Präzise und extrem scharfe Farbkanten für herausragende Ergebnisse
Keine Rückstände: Das reißfeste Malerband kann bis zu 6 Monate innen und 2 Monate außen rückstandsfrei entfernt werden
Anpassungsfähig: Für verschiedene Oberflächen geeignet
Vielseitig: Geeignet für alle Farben, Lacke und Lasuren
Einfach in der Anwendung

Scharfe und präzise Farbkanten wie vom Profi: Hochwertiges Malerabdeckband aus extra dünnem Washi-Papier - hohe Klebekraft für exaktes Abkleben ohne Farbunterläufe;Geeignet für anspruchsvolle Malerarbeiten: Das Krepp-Abdeckband ist unkompliziert in der Anwendung und ideal für professionelle Streicharbeiten - lösungsmittelfrei und umweltschonend;Vielfältig einsetzbar: Das klebestarke Kreppband haftet auf zahlreichen Oberflächen im Innen- und Außenbereich - kann mit allen Arten von Farben, Lacken und Lasuren verwendet werden;Kein lästiges Ablösen von Kleberesten: Das Klebeband ist im Innenbereich bis zu 6 Monate nach Anwendung rückstandslos entfernbar - im Außenbereich bis zu 2 Monate nach der Anwendung;Lieferumfang: 2 x tesa Malerband Professional - Maße: 50 m x 25 mm - Malertape aus Washi-Papier, auch für Profi-Arbeiten geeignet

tesa Malerband Professional
Unscharfe Farbkanten und unterlaufene Farben können beim Anstreichen und Lackieren ein optisch stimmiges Gesamtergebnis stören und aufwendige Nacharbeiten nach sich ziehen. Wer dies verhindern möchte, greift am besten zu diesem Malerband. Die Präzion der Ergebnisse, die damit erzielt wird, spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern unter Umständen auch großen Mehraufwand. Schließlich ist präzises Abkleben bei Malerarbeiten der Schlüssel zu einem optimalen Ergebnis. Aus hochwertigem Washi-Papier gefertigt, ist dieses Abdeckklebeband nicht nur reißfest, sondern sorgt dank seiner extra dünnen Qualität auch für besonders scharfe, flache und präzise Farbkanten. Zudem haftet es auf diversen Oberflächen. Ob mit Lacken, Lasuren oder Dispersionsfarben, die Arbeit mit diesem Malerabklebeband ist stets exakt und dennoch sehr unkompliziert. Es ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich anwendbar. Im Innenbereich bleiben bis zu 6 Monate lang keine Rückstände beim Ablösen zurück, im Außenbereich ist es bis zu 2 Monate lang rückstandslfrei entfernbar. All diese Eigenschaften machen dieses Abklebeband zum idealen Helfer bei Malerarbeiten im Indoor- und im Outdoorbereich. Für besonders präzise und saubere Ergebnisse auf nahezu jeder Oberfläche.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m

Lieferumfang:
2 x 25 m x 25 mm Malerkrepp / Abklebeband

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
gelb
Typ (Hersteller-Typ):
Professional
Produkt-Art:
Malerabdeckband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,36*
€ 10,53*
Lager 102
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 10,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,97*
€ 27,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.