| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1786057 Herst.-Nr.: 04309-00012-01 EAN/GTIN: 4005800220548 |
| |
|
| | |
| Trägermaterial = Papier Klebermaterial = Naturgummi Breite = 25mm Länge = 50m Modellnummer = 4309 Stärke = 0.17mm Farbe = Beige
Tesa® 4309 ist ein fein gekrepptes, extrem dehnbares und flexibles Abdeckband aus Papier für Farbsprühen mit nachfolgender Ofentrocknung bis zu einer Temperatur von 120 °C.Tesa® 4309 kann auf lackierten Metall-, Gummi-, Glas- und Chromteilen verwendet werden. Weitere Informationen: | | Trägermaterial: | Papier | Klebermaterial: | Naturgummi | Breite: | 25mm | Länge: | 50m | Modellnummer: | 4309 | Stärke: | 0.17mm | Farbe: | Beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband beige 50m:25 mm tesa, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, 1786057, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Tesa, 043090001201, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,76* | € 4,30* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 6,80* | ab € 3,29* | € 4,31* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 3,33* | € 4,69* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,14* | € 4,74* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,75* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0628* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|