| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y104462 Herst.-Nr.: 04323-00041-00 EAN/GTIN: 4042448280930 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4323 ist Ihr perfekter Partner, wenn Sie Abdeck-, Fixier- oder Bündelarbeiten ohne einen besonderen Schwierigkeitsgrad erledigen möchten. Das flache und schwach gekreppte Malerband ist mit einer Klebmasse aus Naturkautschuk ausgestattet, lässt sich bis zu 3 Tage komfortabel verarbeiten und von Hand einreißen. Nach der Anwendung können Sie das Standard-Malerband problemlos entfernen. Features: Für einfache Malerarbeiten im Innenbereich Zum Fixieren von Abdeckmaterialien Außerdem geeignet zum Bündeln, Verpacken, Markieren etc. Verwendung bis zu 3 Tage Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 25 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Für Innenanwendung geeignet | Serie: | tesakrepp® | Typ: | STANDARD | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier, leicht gekreppt | Dicke: | 0.125 mm | Reißkraft: | 33 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Beige | Produkt-Art: | Kreppband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband beige 50m:25 mm tesa, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, tesa, STANDARD, papierklebeband, papierabdeckband |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,48* | € 1,98* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,61* | € 2,11* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,46* | € 2,15* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 1,71* | € 2,23* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,72* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|