Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04338-00001-00 KLEBEBAND, ABDECKBAND, 25MM X 50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3876486
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04338-00001-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten
  • Banddicke, gesamt: 5.7mil (0.145mm)
  • Produktpalette: 4338 Series
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164.1 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Klebebandfarbe: Grün
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klebstoff: Klebstoff aus Naturkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, Abdeckbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 04338-00001-00, 3876486, 387-6486
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    72
    € 4,90*
    ab € 3,19*
    € 4,02*
    3 Tage
    416
    72
    Frei Haus
    ab € 3,38*
    € 4,11*
    8 Tage
    nicht lagernd
    72
    Frei Haus
    ab € 3,39*
    € 4,16*
    22 Tage
    nicht lagernd
    72
    Frei Haus
    ab € 3,49*
    € 4,33*
    Lager 139
    53
    1
    € 14,99*
    ab € 5,43*
    € 8,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.