Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA04319-00007 Herst.-Nr.: 04319-00041-00 EAN/GTIN: 4042448280732 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Maler-Abdeckband | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Papier | | Produktfarbe | Braun | | Geeignet für Materialien | Metall, Holz | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Universal | | Selbstklebend | Ja | | Klebetyp | Kautschuk-Basis | | Adhäsion (Stahl) | 4.5 N/cm | | Verlängerung | 58 % | | Von Hand abreißbar | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa hochkrepp-klebeband, hochkrepp klebeband |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,20* | € 5,33* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 4,01* | € 5,69* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 3,86* | € 6,07* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 4,88* | € 6,09* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,88* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 63,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|