Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4328, 50m x 25mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04328-00008-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04328-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800127328
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4328, 50m x 25mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Reparaturband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, reparaturband tesa, reparaturband 50m, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Reparaturband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 9,84*
7 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 11,92*
€ 17,54*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 17,72*
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 11,36*
€ 17,87*
Lager 42XH2
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 36 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 1728 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2386* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 220,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.