Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-593923 Herst.-Nr.: 04334-00001-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 50 m | | Breite | 25 mm | | Produktfarbe | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, abdeckpapier, abdeckpapier 50m |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 5,07* | € 7,12* | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 4,91* | € 7,53* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,45* | € 7,59* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 6,01* | € 7,78* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 6,13* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 42,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|