Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Professional Outdoor 56214-00000-03 Malerabdeckband Blau (L x B) 50 m x 25 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481271-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56214-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448268051
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa Professional Outdoor 56214-00000-03 Malerabdeckband Blau (L x B) 50 m x 25 mm 2 St.

tesa Malerband AUSSEN – Dünnes Abdeckband für extrem präzises Abkleben bei Malerarbeiten im Outdoor-Bereich, UV- und wetterbeständig – 2x 25 m x 25 mm

Speziell für Malerarbeiten im Außenbereich - auch für leicht unebene Oberflächen
UV- und wetterbeständig
Innerhalb von acht Wochen rückstandslos ablösbar
Für alle Farbtypen geeignet
Lösungsmittelfrei und mehrheitlich aus nachwachsenden Rohstoffen

Ideal zum Abkleben im Außenbereich: Feines Malerkrepp mit hoher Klebekraft – durch die hohe UV- und Wetterbeständigkeit perfekt für den Outdoor-Einsatz – exakte Resultate wie vom Profi;Für besonders hohe Präzision beim Streichen – sogar auf leicht unebenem Untergrund: Farbkanten gelingen mit dem extra dünnen Abklebeband noch präziser – ganz ohne unterlaufene Farbe;Innerhalb von acht Wochen rückstandslos ablösbar: Auch für langwierige Projekte geeignet – danach kein lästiges Ablösen von Kleberesten, keine unschönen Spuren oder Schäden an der Oberfläche;Umweltschonend und nachhaltig: Lösemittelfrei und überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt;tesa Malerband AUSSEN: Für alle Farbtypen geeignet, besonders reißfest – Maße: 2x 25 m x 25 mm – Farbe: Blau

tesa Malerband AUSSEN
Malerarbeiten im Freien fordern den Arbeitsmaterialien besondere Eigenschaften ab. Sonneneinstrahlung, Wind oder große Temperaturunterschiede erschweren DIY-Projekte im Outdoor-Bereich mitunter. Hierfür hat tesa das Malerband AUSSEN entwickelt. Dieses Abdeckband ist durch seine hohe UV- und Wetterbeständigkeit optimal auf den Einsatz im Außenbereich zugeschnitten. Das extra-dünne Malerklebeband ermöglicht präzise Streichergebnisse. Sauber gezogene Kanten ohne unterlaufene Farbe lassen sich damit im Nu verwirklichen – sogar auf leicht unebenen Untergründen. Somit können auch Laien hervorragende Streichergebnisse von maximaler Präzision erzielen. Trotz seiner feinen, dünnen Beschaffenheit ist das Klebeband reißfest und robust.

Das Malerkreppband ist für alle Farbtypen geeignet. Es ist lösungsmittelfrei und besteht überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen. Das selbstklebende Band erzeugt makellos definierte Farbkanten wie von Profi-Hand. Zudem werden durch das Abkleben die Oberflächen vor Farbspritzern geschützt. Trotz seiner hohen Klebkraft ist dieses Kreppband bis zu acht Wochen nach dem Befestigen ablösbar. Das ist gerade dann, wenn Projekte länger dauern hilfreich.

tesa – mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Witterungsbeständig,Für Innen- und Außenanwendung geeignet,Für glatte und leicht raue Oberflächen geeignet · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m

Lieferumfang:
2 x 25 m x 25 mm Malerkrepp / Abklebeband

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Witterungsbeständig | Für Innen- und Außenanwendung geeignet | Für glatte und leicht raue Oberflächen geeignet
Farbe:
blau
Typ (Hersteller-Typ):
Professional Outdoor
Produkt-Art:
Malerabdeckband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,56*
€ 13,48*
Lager 102
35
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 13,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,14*
€ 30,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.