"Der technisch-wissenschaftliche Rechner FX-87DE Plus mit natürlichem Display, Verteilungsfunktionen und physikalischen Konstanten entspricht dem ab Sommer geänderten Lehrplan in Baden-Württemberg ...
equations Polynomial equations up to the 4th degree and additional equation systems with 4 unknowns can be solved with exact values and without approximation. The solution of an equation with New...
Bedienung Die innovative Bedienung und menügestütze Navigation vereinfacht die Nutzung des Rechners für Schüler. Auf Abkürzungen und Tastenkombinationen wird weitgehend verzichtet. Natürliche Darst...
Allgemeine Daten: 144 Funktionen 10 + 2stellige Anzeige Solarbetrieb, ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" Mit Hardcase Größe (H x B x T): 10 x 71 x 134 mm Gewicht: 47 g Funktionen: Saldierender S...
Alles im grünen Bereich Ob privat oder beruflich: Mit dem umweltgerechten ECO Tischrechner MS-88ECO sorgen Sie stets für ein gutes Klima, denn der Rechner verfügt über ein Gehäuse aus wiederverwert...
Automatische Klammersetzung. - großer Cursorbutton zum Blättern, Wiederaufrufen und Editieren von Berechnungen. - sehr komfortable Menüführung für Programmierung und statistische Berechnungen. - In...
Natürliche Darstellung Mathematische Ausdrücke wie Wurzeln, Brüche und Logarithmen werden in natürlicher Schreibweise dargestellt. Tabellenkalkulation Grundlegenden Berechnungen einer Tabellenkalku...
Die neue ClassWiz-Serie mit natürlichem Display CASIO präsentiert mit den technisch-wissenschaftlichen Rechnern FX-991DE X und FX-87DE X die neue ClassWiz-Serie. Diese hat zahlreiche Innovationen z...
Allgemeine Daten - 12-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige - Solar-/Batteriebetrieb - Größe (H x B x T): 1,1 x 10,9 x 18,4 cm - Farbiges Metallgehäuse - Schwenkbares Display - Plastik Tast...
Allgemeine Daten - 12-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige - Solar-/Batteriebetrieb - Größe (H x B x T): 1,1 x 10,9 x 18,4 cm - Farbiges Metallgehäuse - Schwenkbares Display - Plastik Tast...