Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-8E Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio MS-8E Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz, Grau, Orange
Casio MS-8E Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87957484
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-8E
EAN/GTIN:
     4549526609893
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
29 Schlüssel
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR54
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
105 g
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Display-Typ
LCD
Anzeigegerät
79 x 23 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.