Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio SL-305ECO-W-EH Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio SL-305ECO-W-EH Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Silber, Weiß
Casio SL-305ECO-W-EH Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12789112
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-305ECO-W-EH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
118.5 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
50 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Steuerberechnung
Ja
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.