Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio HS-8VERA Taschenrechner Tasche Finanzrechner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio HS-8VERA Taschenrechner Tasche Finanzrechner Blau
Casio HS-8VERA Taschenrechner Tasche Finanzrechner Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100437777
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HS-8VERA
EAN/GTIN:
     4549526613746
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
College-Rechner
Collegerechner
Kompakte Taschenrechner mit EURO-Umrechnung und Schutzklappe
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Finanzrechner
Produktfarbe
Blau
Abdeckung
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR54
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.5 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
45 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Konvertierung zwischen
Prozent
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.