Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio FX-810DE CX Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio FX-810DE CX Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio FX-810DE CX Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio FX-810DE CX Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio FX-810DE CX Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113693835
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-810DE CX
EAN/GTIN:
     4549526616983
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
10.7 mm
Gewicht
95 g
Leistungen
Symbolische Schreibweise
Bruchteil, Pi, Quadratwurzel
Zufallszahlen/Ganzzahlgenerator
Ja
Negationstaste
Ja
Winkel von Grad konvertieren in
Gradian, Radiant
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
Punktmatrix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.