Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio SL-210TE Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio SL-210TE Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
Casio SL-210TE Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-275509
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-210TE
EAN/GTIN:
     4971850132011
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
  • Prozentrechnung - Währungsberechnungen (3 Währungsspeicher) - MwSt.-Berechnung - Voll-/ Konstantenspeicher - Tausender Unterteilung - Vorzeichenwechsel - Doppelnull-Taste
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR54
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
6.5 mm
Gewicht
80 g
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Display-Typ
LCD
Display klappbar
Ja
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
9490B001AA
ab € 10,30*
Sonstiges
Canon
9490B002AA
ab € 10,29*
Sonstiges
Canon
9490B004AA
ab € 10,34*
Sonstiges
Canon
9490B003AA
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.