Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-88ECO Taschenrechner Desktop Display-Rechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio MS-88ECO Taschenrechner Desktop Display-Rechner
Casio MS-88ECO Taschenrechner Desktop Display-Rechner
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5342749
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-88ECO
EAN/GTIN:
     4051709969354
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Alles im grünen Bereich

Ob privat oder beruflich: Mit dem umweltgerechten ECO Tischrechner MS-88ECO sorgen Sie stets für ein gutes Klima, denn der Rechner verfügt über ein Gehäuse aus wiederverwerteten Kunststoffen. Außerdem verfügt er über viele nützliche Funktionen, wie z.B. Währungsberechnungen und Quadratwurzel.

- Prozentrechnung.
- Währungsberechnungen (3 Währungsspeicher).
- MwSt.-Berechnung.
- Voll-/ Konstantenspeicher.
- Tausender Unterteilung.
- Vorzeichenwechsel.
- Schnellkorrekturtaste.
- Quadratwurzel.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Abmessungen (BxTxH)
103 x 145 x 30.7 mm
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
8660
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.