Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio SL-310TER+ Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14359665
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-310TER+
EAN/GTIN:
     4971850172666
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR54
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
118.5 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
55 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Steuerberechnung
Ja
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Konvertierung zwischen
Prozent
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.