Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio ClassWiz Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio ClassWiz Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio ClassWiz Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio ClassWiz Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109260242
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-87DECW-W-ET
EAN/GTIN:
     4549526615573
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Natürliche Darstellung Mathematische Ausdrücke wie Wurzeln, Brüche und Logarithmen werden in natürlicher Schreibweise dargestellt. Tabellenkalkulation Grundlegenden Berechnungen einer Tabellenkalkulation können genutzt werden. Diese umfassen u. a. Summenberechnung, Produktberechnung, Mittelwert, Maximum und Minimum. Mathebox Mit der Mathebox lassen sich Würfel- und Münzwurfversuche simulieren. Die relativen Häufigkeiten der Summen können aufgelistet werden. Verteilungsfunktionen Mit der Mathebox lassen sich Würfel- und Münzwurfversuche simulieren. Die relativen Häufigkeiten der Summen können aufgelistet werden. Anzeige des Displayinhalts Die neu verfügbare QR-Code-Funktion ermöglicht es, Ergebnisse des technisch-wissenschaftlichen Rechners mit dem Smartphone oder Tablet zu visualisieren. Scannen des QR-Codes Die Ergebnisanzeige wird mittels Tastendruck auf dem Taschenrechner in einen QR Code umgewandelt. Dieser kann dann mit dem Smartphone oder Tablet erfasst werden. Visualisierung der Inhalte Mit Hilfe von ClassPad.net lassen sich Graphen, Diagramme, Bedienungshilfen und Tabellen zu den erfassten Daten anzeigen und optimal darstellen.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Steuerung
Tasten
Einbaufähigkeit
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
10.7 mm
Gewicht
95 g
Leistungen
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.