Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MJ-120D Plus Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio MJ-120D Plus Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Casio MJ-120D Plus Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31542195
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MJ-120D PLUS
EAN/GTIN:
     4971850032755
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
35 Schlüssel
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR44
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126.5 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
28.6 mm
Gewicht
140 g
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.