Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio SL-320TE Taschenrechner Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio SL-320TE Taschenrechner Grau
Casio SL-320TE Taschenrechner Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-275503
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-320TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
College-Rechner
Collegerechner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Energie
Akku-/Batterietyp
Solar
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Abmessungen (BxTxH)
8 x 70 x 117 mm
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9490B001AA
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.