Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-100EM Taschenrechner Desktop Display-Rechner Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio MS-100EM Taschenrechner Desktop Display-Rechner Mehrfarbig
Casio MS-100EM Taschenrechner Desktop Display-Rechner Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87092232
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-100EM
EAN/GTIN:
     4549526609923
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
29 Schlüssel
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR54
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
120 g
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Display-Typ
LCD
Anzeigegerät
79 x 23 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duracell
DUR394052550
ab € 0,415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.