Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio SL-1000SC Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8351431
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-1000SC-GY
EAN/GTIN:
     4549526700460
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
taschenrechner 10 stellig casio sol...
Casio SL-1000SC - Taschenrechner - 10 Stellen - Solarpanel, Batterie - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, unabhängiger Speicher, Tasten gleichzeitig drückbar
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Grau
Schlüsselmaterial
Kunststoff, Metall
Abmessungen und Gewicht
Breite
71 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
8.7 mm
Gewicht
55 g
Anzeige
Typ
LCD - 10 Stellen
Funktionen
Wissenschaftlich
Rundung, Quadratwurzel
Finanzfunktionen
Gewinnspanne, Steuerberechnung
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Rücktaste, Uhrzeitberechnung, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Weitere Suchbegriffe: calculator casio, taschen rechner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Casio
SL-1000SC-BK
ab € 7,50*
Sonstiges
Casio
SL-1000SC-NY
ab € 7,53*
Sonstiges
Casio
CS-SL-1000SC-PK
ab € 7,51*
Sonstiges
Casio
SL-1000SC-WE
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.