Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang var...
IP54 Digital Taschen-Messschieber DIN 862, Absolut System und LED Toleranz Funktion Produktdetails: Messbereich: 150 mm Genauigkeit: 0,03 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ Absolute Messsystem - 3 Volt Ma...
DIGI-MET® Werkstattmessschieber, mit Messerspitzen Messtechnik - Genauigkeit nach DIN 862 - Aus rostfreiem Stahl - LCD-Anzeige: 8,5 mm bei 300 mm, 12,5 mm ab 500 mm - Feststellschraube - Induktives...
Horex 2226510 Taschenmessschieber 100 mm Taschenmessschieber Ausstattung: rostfreier Stahl · DIN 862 · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt · mit eckigem Tiefenmaß · Ablesung mm u...
Taschen-Messschieber Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Skala und Nonius blendfrei mattverchromt • Mess- und Führungsflächen gehärtet Lieferung im Etui
Messbereich: 300 mm / 12 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.03 mm Schnabellänge: 60 mm Messspitzen (Kreuzform): 20.5 mm Tiefenmaß: flach...
Taschenmessschieber • DIN 862 • Stahl, rostfrei • Nonius und Skala matt verchromt • 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung) • Gewindetabelle auf der Rückseite Lieferung: Im Kunst...
Einsatzbereich: für Innen-, Außen- und Tiefenmessungen Produktbeschreibung: mit Digitalanzeige Anzeige extra groß 6,5 mm Datenausgang Ein- und Ausschalter "HOLD" Funktion Ablesung zwischen mm und i...
digital · IP65 · aus rostfreiem Stahl · ohne Messerspitzen · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung · Ablesung 0,01mm /0,0005 inch · 12,5 mm LCD-Anzeige...
Ausführung:- Messschieber und Schiene gehärtet- mit gerundeten Messflächen zum Messen von Innenmaßen und Feststellschraube- kontrastreiche 10 mm (bei 300 mm) bzw. 12,5 mm hohe LCD-Anzeige- Schmutza...
IP67 Digital Taschen-Messschieber DIN 862 | Bluetooth Datenübertragung Produktdetails: Messbereich: 300 mm Genauigkeit: 0,03 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ induktives Messsystem - 3 Volt Schutzklasse:...
digital · induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß · mit Feststellschraube und MesserspitzenFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion fü...
4255101070, Präzisions-Taschenmessschieber , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) bei...
Horex 2224516 Taschenmessschieber 150 mm Taschenmessschieber Ausstattung: rostfreier Stahl · DIN 862 · mit Momentfeststellung · Nonius und Skala mattverchromt · mit eckigem Tiefenmaß· Ablesung mm u...