Einsatzbereich: für Innen-, Außen- und Tiefenmessungen Produktbeschreibung: mit Digitalanzeige Anzeige extra groß 6,5 mm Datenausgang Ein- und Ausschalter "HOLD" Funktion Ablesung zwischen mm und i...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP40 mit Datenausgang multiCOM Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inc...
Digital-Taschenmessschieber TWIN-Cal IP67, mit Rollenfeineinstellung • DIN 862 • Stahl, rostfrei • Mit Feststellschraube • 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung) • Mit Rollenfei...
digital · IP65 · aus rostfreiem Stahl · ohne Messerspitzen · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung · Ablesung 0,01mm /0,0005 inch · 12,5 mm LCD-Anzeige...
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferun...
4255101070, Präzisions-Taschenmessschieber , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) bei...
Taschen-Messschieber Serie 530 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Seidenmatt verchromt Ausführung • Erhöhte Führungsbahnen Lieferung im Etui
besonders leichtgängig · mit Feststellschraube · Hauptteilung tiefergelegt · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und StufenmessungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpfl...
4255103176, Digital-Taschenmessschieber IP54 , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Mit Feststellschraube , Glas-Maßstab , 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung...
Digital-Taschenmessschieber mit Integrated Wireless Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erhöhte Führungsba...
300 mm Digital Taschen-Messschieber, DIN 862 mit Hold Funktion Produktdetails: Messbereich: 300 mm Genauigkeit: 0,03 mm Messsystem 3 Volt Maßstab mit Glasschiene für genauere Abtastung rostfreier S...