Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Taschenmessschieber,elektronische Digitalanzeige/HOLD-Funktion,150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Taschenmeßschieber,elektronische Digitalanzeige/HOLD-Funktion,150 mm
Präzisions-Taschenmeßschieber,elektronische Digitalanzeige/HOLD-Funktion,150 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich5806_1
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     5806/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Einsatzbereich:

  • für Innen-, Außen- und Tiefenmessungen

Produktbeschreibung:

  • mit Digitalanzeige
  • Anzeige extra groß 6,5 mm
  • Datenausgang
  • Ein- und Ausschalter
  • "HOLD" Funktion
  • Ablesung zwischen mm und inch umschaltbar
  • mit Antriebsrolle
  • rostfreier Stahl, gehärtet
  • in Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,01 mm
Messbereich:
150 mm
Messgenauigkeit:
± 0,02 mm
Schnabellänge mm:
40 mm
Typ:
Taschenmessschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.