Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendun...
Digital Taschen-Messschieber DIN 862 | IP67 wasser- und staubdicht Produktdetails: Messbereich: 150 mm Genauigkeit: 0,03 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ induktives Messsystem - 3 Volt Schutzklasse: IP ...
DIGI-MET® ohne Spitzen und Feineinstellung - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier Stahl - Mit LCD-Anzeige 6 mm - Ein-/Ausschaltung - Nullpunkteinstellung an jeder Stelle - mm/inch-Umschaltung - Mi...
485015, Messschieber, 150 mm, analog 0 - 150 mm DIN 862. Ablesung 0,05 mm / 1/128“. Edelstahl mit gehärteten Messflächen. Geeignet zum Messenvon Ausssen- Innendurchmessern, Tiefen und Längen. Runde...
Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm. Lieferung mit Batterie CR20...
Taschen-Messschieber mit Rundskale Serie 505 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe Ausführung • stoßgeschütztes M...
digitaler Werkstattmessschieber IP 65 aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige. Nul...
mit Metallgehäuse-Abdeckung und Metall-Druckknöpfen Mechanik in rostfreier, gehärteter Ausführung Daumenrolle zur Selbstmontage große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 9 mm Anzeigege...
Messbereich 200 mm / 8 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,02 mm, Schnabellänge 50 mm, Messspitzen (Kreuzform) 19,5 mm, Tiefenmaß flach • Profe...