Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber DIN862 DIGI MET® 500mm dig. m. Spitzen H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattmessschieber DIN862 DIGI MET® 500mm dig. m. Spitzen H.PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 DIGI MET® 500mm dig. m. Spitzen H.PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 DIGI MET® 500mm dig. m. Spitzen H.PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 DIGI MET® 500mm dig. m. Spitzen H.PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 DIGI MET® 500mm dig. m. Spitzen H.PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 DIGI MET® 500mm dig. m. Spitzen H.PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 DIGI MET® 500mm dig. m. Spitzen H.PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 DIGI MET® 500mm dig. m. Spitzen H.PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 DIGI MET® 500mm dig. m. Spitzen H.PREISSER
Werkstattmessschieber DIN862 DIGI MET® 500mm dig. m. Spitzen H.PREISSER
Artikel-Nr.:
     CM-QB7JY8F
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1330528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
digital · induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß · mit Feststellschraube und MesserspitzenFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)LCD-Anzeige300 mm = 8,5 mmab 500 mm = 12,5 mmLochmaßansatz für Innenmessungen:300 mm Messbereich = 10 mmab 500 mm Messbereich = 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: digital· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ausführung:
mit Messerspitzen
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,71*
€ 674,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,45*
€ 652,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,12*
€ 636,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,81*
€ 620,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,87*
€ 609,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 40,33*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,60*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.