200 mm Digital Taschen-Messschieber, DIN 862, Absolut System | IP 54 Produktdetails: Messbereich: 200 mm Genauigkeit: 0,02 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ Absolute Messsystem - 3 Volt Maßstab mit Glass...
DIGI-MET® ohne Spitzen und Feineinstellung - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier Stahl - Mit LCD-Anzeige 6 mm - Ein-/Ausschaltung - Nullpunkteinstellung an jeder Stelle - mm/inch-Umschaltung - Mi...
Messbereich: 300 mm / 12 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.03 mm Schnabellänge: 60 mm Messspitzen (Kreuzform): 20.5 mm Tiefenmaß: flach...
BMI 770150 Digitaler Messschieber 150 mm Digitalmessschieber 150 mm Mit 11 mm großer LCD- Anzeige Feststellschraube oder Momentklemmung Technische Daten: Ablesung: 0.01 mm · Material: Stahl · Mater...
Elektronischer Taschen-Messschieber 16 EWRi-H IP67 mit Hartmetall-Messflächen Anwendung Zum Messen von harten Werkstoffen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschalt...
Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET® IP 67 mit integriertem Funk Ausführung: Integrated Wireless für kabellose Datenübertragung per Funkübertragung · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitw...
digitaler Werkstattmessschieber aus rostfreiem Stahl · Schutzart IP 65 · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube und Messerspitzen · Ablesung 0,01mm / 0,0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige · Nu...
Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · Art.-Nr. 4000 851 005 hat nur mm-AblesungWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
Elektronischer Taschen-Messschieber 16 ER Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF und AUTO-ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschal...
Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang var...
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferun...
Digital Taschen-Messschieber DIN 862 | IP67 wasser- und staubdicht Produktdetails: Messbereich: 300 mm Genauigkeit: 0,03 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ induktives Messsystem - 3 Volt Schutzklasse: IP ...
DIGI-MET® ohne Spitzen, mit Feineinstellung - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier Stahl - Mit LCD-Anzeige 6 mm - Ein-/Ausschaltung - Nullpunkteinstellung an jeder Stelle - mm/inch-Umschaltung - M...