Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS...
Taschenmessschieber für Linkshänder Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstle...
IP67 Digital Taschen-Messschieber DIN 862 | Bluetooth Datenübertragung Produktdetails: Messbereich: 200 mm Genauigkeit: 0,03 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ induktives Messsystem - 3 Volt Schutzklasse:...
DIGI-MET® ohne Spitzen, mit Feineinstellung - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier Stahl - Mit LCD-Anzeige 6 mm - Ein-/Ausschaltung - Nullpunkteinstellung an jeder Stelle - mm/inch-Umschaltung - M...
Messbereich: 200 mm / 8 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.03 mm Schnabellänge: 50 mm Messspitzen (Kreuzform): 19.5 mm Tiefenmaß: flach ...
digitaler Werkstattmessschieber aus rostfreiem Stahl · Schutzart IP 65 · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube und Messerspitzen · Ablesung 0,01mm / 0,0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige · Nu...
Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und TiefenmessungWeitere technische Eigenschaften:· Skala: parallaxfreie Ablesung· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
Digital-Taschenmessschieber, IP67 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erhöhte Führungsbahnen zum Schutz de...
Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang var...
Digital-Taschenmessschieber, IP67, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, erhöhte Führungsbahne...
4255101010, Präzisions-Taschenmessschieber , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) bei...
Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendun...