Messbereich: 0-150 mm / 0-6 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.03 mm / 0,0015 mm Zeichnung: A: 40 mm B: 15 mm C: 1 mm D: 5 mm Für Außen-...
Taschen-Messschieber Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Skala und Nonius blendfrei mattverchromt • Mess- und Führungsflächen gehärtet Lieferung im Etui
digital · IP65 · aus rostfreiem Stahl · ohne Messerspitzen · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung · Ablesung 0,01mm /0,0005 inch · 12,5 mm LCD-Anzeige...
Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang var...
4255101023, Taschenmessschieber für Linkshänder , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Mit Feststellschraube , 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tie...
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferun...
IP54 Digital Taschen-Messschieber DIN 862, Absolut System und LED Toleranz Funktion Produktdetails: Messbereich: 150 mm Genauigkeit: 0,03 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ Absolute Messsystem - 3 Volt Ma...
Horex 2224522 Taschenmessschieber 300 mm Taschenmessschieber Ausstattung: rostfreier Stahl · DIN 862 · mit Momentfeststellung · Nonius und Skala mattverchromt · mit eckigem Tiefenmaß· Ablesung mm u...
DIGI-MET® Werkstattmessschieber, mit Messerspitzen Messtechnik - Genauigkeit nach DIN 862 - Aus rostfreiem Stahl - LCD-Anzeige: 8,5 mm bei 300 mm, 12,5 mm ab 500 mm - Feststellschraube - Induktives...
Messbereich: 0-200 mm / 0-8 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.03 mm / 0,0015 mm Zeichnung: A: 40 mm B: 15 mm C: 1 mm D: 5 mm Für Außen-...
Einsatzbereich: für Innen-, Außen- und Tiefenmessungen Produktbeschreibung: mit Digitalanzeige Anzeige extra groß 6,5 mm Datenausgang Ein- und Ausschalter "HOLD" Funktion Ablesung zwischen mm und i...