Facom 805.M Universal-Messschieber Klasse 0 0-200 mm Universal-Messschieber Klasse 0 0 - 200 mm Produktstärken: Genauigkeit: 1/50 mm - 0,02 mm Innen- und Außenmessung (Bohrung über 10 mm) Edelstahl...
Uhrmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile matt verchromt, mit Rollenfeineinstellung, Feststellschraube und rechteckigem Tiefenmaß. Drehbares Ziffernblatt zur Nullpunkt...
Digital-Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V...
Digital-Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automati...
Taschenmessschieber für Linkshänder Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstle...
IP54 Digital Taschen-Messschieber DIN 862, Absolut System und LED Toleranz Funktion Produktdetails: Messbereich: 150 mm Genauigkeit: 0,02 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ Absolute Messsystem - 3 Volt Ma...
DIGI-MET® ohne Spitzen, mit Feineinstellung - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier Stahl - Mit LCD-Anzeige 6 mm - Ein-/Ausschaltung - Nullpunkteinstellung an jeder Stelle - mm/inch-Umschaltung - M...
Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm. Lieferung mit Batterie CR20...
Taschen-Messschieber mit Rundskale Serie 505 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe Ausführung • stoßgeschütztes M...
digitaler Werkstattmessschieber IP 65 aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige. Nul...