| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1198895-BP Herst.-Nr.: 2224516 EAN/GTIN: 4029713252014 |
| |
|
| | |
| Horex 2224516 Taschenmessschieber 150 mm
Taschenmessschieber
Ausstattung: rostfreier Stahl · DIN 862 · mit Momentfeststellung · Nonius und Skala mattverchromt · mit eckigem Tiefenmaß· Ablesung mm und inch.
Technische Daten: Ablesung: 0.05 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Messbereich (max.): 150 mm · Querschnitt (Details): 16 x 3 mm · Schnabel-Länge: 40 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Etui.
Weitere Informationen: | | Marke: | Horex | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | rostfrei | Typ (Hersteller-Typ): | 2224516 | Material (Details): | rostfreier Stahl | Ausführung (allgemein): | Analog | Messbereich (max.): | 150 mm | Ablesung: | 0.05 mm | Ablesung (Details): | 0|ツ|05 mm | Schnabel-Länge: | 40 mm | Querschnitt (Details): | 16 x 3 mm | Messbereich(e): | 150 mm | DIN-Norm: | DIN 862 | Produkt-Art: | Taschenmessschieber | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,78* | € 24,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,37* | € 24,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,42* | € 24,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,83* | € 24,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,62* | € 31,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|