Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 16-476 VDE Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung Extension bar 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel; isoliert; 1/2"; 125mm
Verlängerungskabel; isoliert; 1/2"; 125mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77417438
Herst.-Nr.:
     16-476 VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Steckschlüssel-Verlängerung
Mit Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolation außen rot - innen gelb. Beschädigung der äußeren roten Isolation werden sofort durch die darunterliegende gelbe Isolation sichtbar. Der Vorteil ist eine einfache und jederzeit sichtbare Sicherheitskontrolle.

Unsere VDE Werkzeuge sind nach VDE EN 60900 / IEC 60900 stückgeprüft, und für das Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt zugelassen. Die Isolationen sind REACH-konform und phthalatfrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Single item
Produkttyp
Extension bar
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
125 mm
Gewicht
206 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-441 VDE
ab € 11,49*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-442 VDE
ab € 11,24*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-443 VDE
ab € 11,28*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-444 VDE
ab € 11,29*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-445 VDE
ab € 11,37*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-446 VDE
ab € 11,44*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-447 VDE
ab € 11,52*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-448 VDE
ab € 9,24*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-449 VDE
ab € 12,76*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-451 VDE
ab € 13,38*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-452 VDE
ab € 14,19*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-453 VDE
ab € 14,28*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-454 VDE
ab € 14,84*
Zubehör
Bernstein
16-471vde
ab € 70,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.