Anwendung: Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum sowie Umgehung von Störkanten Kugelförmiger, konischer Außenvierkant Schwenkwinkel nach jeder Seite 12,5° Durch Aufstecken des Steckschl...
Mit Kugelsicherung Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3123, ISO 3316 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) Abmessungen / Länge: ...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
T-Griff-Verlängerung Enorm praktisch, für schwer zugängliche Stellen Mit Kardangelenk für flexiblen Einsatz Als T-Griff oder L-Griff nutzbar Durch Innenvierkant auf der T-Griff-Seite auch in Verbin...
DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
Verlängerungen 75 bis 250 mm 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120 Anwendung Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkant-Antrieb.
Anwendung: Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum sowie Umgehung von Störkanten Kugelförmiger, konischer Außenvierkant Schwenkwinkel nach jeder Seite 12,5° Durch Aufstecken des Steckschl...
Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille Kippvierkantantrieb mit Kugelarretierung Kippwinkel nach jeder Seite 8° für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
Mit Kugelkopf, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 18° zu, Belastbarkeit max. 230 ...